1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時) セット内容USB-A→C充電ケーブル 電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH 本体質量(g)69 保護等級IPX4 充電時間(時間)約2.5 LED中国製COB+SMD 電源タイプ充電式 充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可) 明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40 点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間 電球の種類COB-LED ワット数メインライトHIGHで5W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷