ヘッドライト :「回転灯 電池」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7682 セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ 材質本体:樹脂 幅(mm)89 高さ(mm)26 奥行(mm)21 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh 保護等級IP20 光源COB LED 充電時間(時間)2.5 明るさ(Lm)75/150 最大点灯時間4時間
1セット(3個)
5,998 税込6,598
翌日出荷