ヘッドライト :「検査用 ライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト型高演色ライトです。明るさは無段階で調整可能です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。光源色(K)を5段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7684 材質本体:樹脂 幅(mm)100 高さ(mm)38 奥行(mm)50 規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995 センサーモーションセンサー 保護等級IP65 光源CRI+ COB LED 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)25-250
1台
17,980 税込19,778
当日出荷