ヘッドライト :「cobライト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番553-7682
セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ
材質本体:樹脂
幅(mm)89
高さ(mm)26
奥行(mm)21
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh
保護等級IP20
光源COB LED
充電時間(時間)2.5
明るさ(Lm)75/150
最大点灯時間4時間
1セット(3個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。