ヘッドライト :「水漏れ検知器」の検索結果
手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
質量(g)38(電池別)
電源単3形乾電池1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35
保護等級IPX4
光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)
連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60
照射距離(m)40
取扱説明書(1.33MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C
付属品USB充電ケーブル
質量(g)74
電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39
保護等級IPX4
光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)
充電時間約3時間(約300回充放電可能)
連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間
光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100
照射距離(m)112
定格入力DC5V 0.5A(最大)
取扱説明書(1.43MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。