ヘッドライト :「40W LED」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます 赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています 連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間 保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による) 電池残量インジケーター付き ライト角度調整機能付き FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル 質量(g)約85(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く) 保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。 連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード 光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約1500 バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可) 明るさ(Lm)約350 照射距離(m)54 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 最大点灯時間約4時間
1個
3,388 税込3,727
当日出荷