ヘッドライト :「LED常備灯」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのリフレクターにC4LEDと3コの高輝度LEDを搭載。スポットで強い明かりが欲しい時はC4LED、ノーマル球程度の明るさが長時間必要な時はLED3コ、またテント内で常備灯として使う時はLED1コと、使い分けができます。調節可能3Dストラップ、90°チルティングヘッド。
電源単4乾電池×3コ(付属) 材質ABS 寸法(mm)47.2×64.8×64.2 質量(g)156 ランプC4LED×1、LED×3 明るさ(Lm)C4LED:80(約5時間ランタイム)、LED3コ:35(約10時間ランタイム)、LED1コ:11(約53時間ランタイム) 松吉医科器械コード10-5042-01
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング