充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
フレキシブルホルダー付LEDライトEARTH MAN(3件のレビュー)当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
充電式LEDヘッドライト 軽量ツインEARTH MAN当日出荷
手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ
前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類白色LED全光束(Lm)最大約300(HIGH)質量(g)約135入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3
LEDヘッドライトCOBEARTH MAN当日出荷
広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに電球の種類LED仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
ヘッドライト用ポリシリコンバンドEARTH MAN(2件のレビュー)予約販売
リバーシブルタイプで2WAY仕様。
しっかりズレを防ぐシリコン側!
髪にからまないポリエステル側!
用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
ヘッドバンドYAMAZEN(山善)税込¥3,408¥3,098