2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。 角度調整可能。 ズレにくい滑り止め付バンド。 全光束最大約110ルーメン。 白色LED1W。 防水規格 IPX4 。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)約55(電池含まず) 規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 電源単4形乾電池×3本 全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44 保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに 電球の種類LED 仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能 質量(g)約30(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40 全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 保護等級IPX4 電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW) 使用電球3.5W COB 白色LED×1灯 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 使用環境温度(℃)5~40 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW) 連続点灯時間(時間)約3 最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷