クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。
付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く
温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35
全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)
使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:0.5
連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。