面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類LED
全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池
連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級IPX3
使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
入力電流(A)1(充電プラグ)
質量(g)70
バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可
セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに
電球の種類LED
仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能
質量(g)約30(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(市販品)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40
全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
保護等級IPX4
電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)
使用電球3.5W COB 白色LED×1灯
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
使用環境温度(℃)5~40
電源タイプ電池式
防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
連続点灯時間(時間)約3
最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。
角度調整可能。
ズレにくい滑り止め付バンド。
全光束最大約110ルーメン。
白色LED1W。
防水規格 IPX4 。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)約55(電池含まず)
規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
電源単4形乾電池×3本
全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44
保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。