ヘッドライト :「エネループライト」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS 動画あり
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷