コンパクトヘッドシリーズ。52gと軽量の充電式ヘッドライト 。紐ヘッドバンドが付属されており持ち運びに便利。最大260ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能。Hi/Ecoの2段階照射でLowモードは約22時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。別売りヘッドバンドSB-220・NB-220にも対応
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個
付属品ヘッドストラップ、USB Type-Cケーブル(15cm)
本体質量(g)(約)52
保護等級耐塵・防噴流仕様(IP65準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)48.5×37.8×34.0
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh 2.59Wh内蔵
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)(約)2
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(約)260(Highモード時)/ 60(Ecoモード時)
特性照射:照射角固定 スポットビーム
照射距離(m)(約)105(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(約)6(Highモード)/ 22(Ecoモード)
落下耐久(m)2
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。