絞り込み
電源タイプ
- 充電式(9)
- 電池式(9)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(15)
- 1000~1500未満(2)
使用電池
- 単3乾電池(14)
- 単4乾電池(2)
- 専用充電池(12)
照射距離(m)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(7)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(4)
最大点灯時間
- 10~19時間(1)
- 20~29時間(12)
- 60~69時間(4)
電球の種類
LED(15)
LED
保護等級
- IP66(2)
- IPX4(8)
IP66・IPX4
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(7)
- Beruf(11)
- EARTH MAN(8)
- FENIX(フェニックス)(39)
- GENTOS(83)
- LED LENSER(67)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(22)
- PROGEAR(8)
- SK11(17)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(76)
- STAR Light(7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- エスコ(42)
- オーム電機(29)
- ストリームライト(19)
- プリンストン(28)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトF351D
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3730
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-
LEDヘッドライトF281D
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)防水性防沫型IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF421D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。保護等級IPX4連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用
LEDヘッドライトC501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE421D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800エコロジー商品省エネ
LEDセフ着脱式ライトSF351D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ヘッドライト NDS 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池、3.7V、4700mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
ACアダプターマイクロBセットPU1
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
LEDヘッドライトC502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3718用充電器
タジマツール(TJMデザイン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リチウムイオン充電池3718専用の充電器用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF502D
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
リチウムイオン充電池3718
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷タジマLED専用バッテリー用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
LEDセフ着脱式ライトSF352D
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトC421Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個欠品中手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
ACアダプターPU2
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷充電池対応USB電源ACアダプター用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプタートラスコ品番817-9819適合機種LE-ZP3729C
ヘッドバンドB3
タジマツール(TJMデザイン)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷LE-M071専用ヘッドバンド。 ベースアダプター付。 対応機種:LE-M071。用途LE-M071専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6882対応機種LE-M071
ヘッドライト NDS 501lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3730(LE-ZP3730)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)110使用電池リチウムイオン充電池 3.0V 3000mAh/単3形電池×4本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:9、250Lm:15、50Lm:31
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイト
タジマツール(TJMデザイン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷布製ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP色ホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80エコロジー商品省エネ
ヘッドライト NDS 503lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、取扱説明書(2枚)質量(g)86使用電池単3形電池×3本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)86(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:6、250Lm:12、50Lm:30
ヘッドライト NDS 502lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3718(LE-ZP3718)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)96使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1800mAh/単3形電池×3本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:6、250Lm:12、50Lm:22
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP色ホワイト寸法(cm)最大使用:80
ACアダプター5V15DC
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷LEDワークライトR601専用充電器用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
ヘッドライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











































![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)