ヘッドライト :「単三電池」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル 質量(g)128 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000 光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 電源タイプ電池式 防水保護等級Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDヘッドライトF281D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm) 連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10 仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級防沫型IPX4 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池単3形電池×3本 耐衝撃性2m 電源タイプ電池式 防水性防沫型IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1800 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 電球の種類LED 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷