ヘッドライト :「着脱式セフ」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式フラッド照射
外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)48以内
本体質量(g)91
連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンス
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-83
照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)3以内
落下衝撃(m)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類LED
全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350
落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式フラッド照射
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。