ヘッドライト :「USB 電池」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LE-E501D-SP LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ電池式/充電式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-72 照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト 全光束(Lm)最大500 保護等級IPX4 防水(防沫型) 光学系コリメータレンズ 照射距離(m)(モード3)82 電球の種類白色高輝度LED 落下衝撃(m)2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池 適合KJS100A-B47、KJS50A-B47 寸法(mm)78×22 バッテリー電圧(V)3.6~3.7 バッテリー容量(mAh)4700 USBタイプType-C採用
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ACアダプターPU2
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター トラスコ品番817-9819 適合機種LE-ZP3729C
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LE-E421D-SP LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-71 照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 落下衝撃(m)2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル トラスコ品番817-9818 適合機種LE-ZP3730
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル 質量(g)128 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000 光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト 全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時) 連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h 光源白色高輝度LED 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh 光学系凸レンズ 防水仕様IP66(耐塵・耐水型) 照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56 落下衝撃(m)2
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載。ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル 質量(g)104 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3747 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4700 光束(Lm)ロースタート50→180→350、ブースト時:1000 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載。ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル 質量(g)104 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3747 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4700 光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
13,980 税込15,378
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC502Dセット
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC501Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC421Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7 照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷