ヘッドライト :「緑色」の検索結果
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED
材質(本体)プラスチック
質量(g)74
電源単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)125
最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。