ヘッドライト :「led 1.5v」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
特価
本日6月10日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酷暑作業の熱中症対策に!熱い現場でもヘルメットの中に爽やかな涼風を!。屋内用、充電式、ファン付LEDヘッドライトです。
仕様屋内用 付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、フィルター×10、ズレ防止調整ゴム×2種、ノズル 質量(g)370 タイプセンサー付 スイッチプッシュ式 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×29×42(灯具のみ) 色温度スポット/6000K、ワイド/6000K 充電時間約3時間 使用電球LED 照度(Lx)[1m]スポット/515 ワイド/100・[3m]スポット/75 ワイド/15・[5m]スポット/30 ワイド/5 ビーム角(度)スポット/40、ワイド/160 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間スポット ファン強(連続)/3時間、弱(連続)/5時間、強(間欠)/3.5時間、OFF/12.5時間、ワイド ファン強(連続)/2時間、弱(連続)/3時間、強(間欠)/2.5時間、OFF/3.5時間、ファンのみ 強(連続)/5.5時間、弱(連続)/9.5時間、強(間欠)/7時間 点灯方式スポット、ワイド 光源色スポット/昼光色、ワイド/昼光色 LED2W RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)スポット/70、ワイド/80 電源アダプタIN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC5V-1.5A 定格光束(Lm)スポット/125、ワイド/200
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷