- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- 11ページ目
11ページ目: ヘッドライト
電球の種類LED
トラスコ品番125-8438
幅(mm)64
色ブラック
高さ(mm)41
質量(g)83
奥行(mm)36
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)300
最大点灯時間150時間
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電球の種類LED
幅(mm)58
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
光源白/赤
使用電池単4形乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
照射距離(m)78
連続点灯時間(時間)160
最大点灯時間150時間
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級IPX3
光源Cree XPG-Q5
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級IPX3
点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式スポット&ワイド
最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
付属品装着用ベルト、予備球×1個
材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂
光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ
電球の種類LED
トラスコ品番819-3144
セット内容ラバーヘルメットストラップ
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)205
2018年トラスコ掲載ページ7 1086
最大点灯時間150時間
ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
仕様UL規格適合品
トラスコ品番819-3147
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)96
奥行(mm)38
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)78
2018年トラスコ掲載ページ7 1084
最大点灯時間105時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)85(乾電池含む)
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
点灯方式High・Low・ストロボ
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)High:110・Low:40
防水保護等級IPX-4
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
高さ(mm)47
電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ電池式
リバーシブルタイプで2WAY仕様。
しっかりズレを防ぐシリコン側!
髪にからまないポリエステル側!
用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。
セット内容バンド本体×1、アジャスター×2
バンド幅(mm)約22
バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。
センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。
電球の種類LED
仕様CREE製LEDチップ使用
付属品単3形電池用アダプター
材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム
質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)
使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)
電源タイプ充電式/電池式
アズワン品番64-9675-40
明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100
使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>
最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5
質量(g)110
トラスコ品番374-5457
材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源高輝度0.5W白色LED
使用電池CR2032×2個(付属)
防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間最大3時間
電源タイプ電池式
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)40
防水仕様防雨タイプ
明るさ(Lm)40
照射距離(m)40
電球の種類LED
最大点灯時間最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED
材質(本体)プラスチック
質量(g)74
電源単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)125
最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個
質量(g)約350(専用充電池含む)
電源専用リチウムイオン充電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59
ヘッド径(Φmm)Φ38
充電時間約5時間(アダプターにより異なる)
連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間
防塵防水性能IP66
照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)
照射距離(m)【最大時】197
照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
1個
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
トラスコ品番705-9968
材質アルミニウム(アルマイト処理)
幅(mm)30.5
高さ(mm)72.4
奥行(mm)25.4
保護等級IPX4
使用電池USB充電式内蔵バッテリー
充電時間(時間)2時間
明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED)
最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番706-6249
材質ABS樹脂
幅(mm)39.9
高さ(mm)39.9
奥行(mm)160
保護等級IP44
使用電池単4電池×3本(付属)
明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)
最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。IPX4の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
トラスコ品番705-9974
材質ABS樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)38
奥行(mm)58
保護等級IPX4
使用電池単4電池×3本(付属)
明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)
最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
材質アルミニウム(アルマイト処理)
幅(mm)30.5
高さ(mm)72.4
奥行(mm)25.4
保護等級IPX4
使用電池USB充電式内蔵バッテリー
充電時間(時間)2時間
明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)
最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!。手元や足元も照らせる3段階の角度調整。ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。
電源USB充電式(5V 1A)
本体質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50
保護等級IPX4
使用時間(最大)約1時間
充電時間(時間)約3.5
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
明るさ(Lm)(最大)約1000
センサー感知範囲約35cm
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。3つのヘッドによるタスク/エリア照明。9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整。マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能。水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド。AC電源入力で一日中連続点灯可能。持ち運びが容易な大きなハンドル。2.7mの耐衝撃性
仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)
電圧(V)18
電源AC/DC
連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)
照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)
照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本
本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)
保護等級IP65
光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個
使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20
照射距離(m)29
点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13
照射角度(°)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
自然光に近い高演色LED(Ra90)採用
用途目視での点検作業や色の識別作業に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個
本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)
保護等級IP65
光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個
使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20
照射距離(m)29
点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11
照射角度(°)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
照射範囲全体を均一な明るさで照らす
用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個
本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)
保護等級IP65
光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個
使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20
照射距離(m)36
点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11
照射角度(°)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適
付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個
本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)
保護等級IP65
光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個
使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20
照射距離(m)95
点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11
照射角度(°)中心光27 周辺光144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
電源:リチウムイオン電池。使用時間:6時間(最大)。最高明るさ:約300lm。モーションセンサー搭載。付属品:バンド、取付け用アタッチメント、保証書付取扱説明書
用途ヘッドライトはバンドから取り外して単体でも使え、マグネットや吊下げの設置が可能。 電池残量がわかりやすいインジゲータ付き。 モーションセンサー搭載なので手をかざして簡単ON/OFF切替え可能
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ヘッドライト「HF6Rcore」、「HF6Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)
トラスコ品番582-6848
適合機種502796502798
材質ポリカーボネート
幅(mm)49
高さ(mm)58
奥行(mm)71
グリーン購入法適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ヘッドライト「HF4Rcore」、「HF4Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。
トラスコ品番582-6849
適合機種502790502793
材質ポリカーボネート
幅(mm)44
高さ(mm)53
奥行(mm)67
グリーン購入法適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ヘッドライト「HF8Rcore」、「HF8Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。)
トラスコ品番582-6846
適合機種502801502802
材質ポリカーボネート
幅(mm)55
高さ(mm)57
奥行(mm)71
グリーン購入法適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
X21R.2用専用フローティングチャージケーブルです。
トラスコ品番127-4491
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
P2Rwork、P4Rworkのテールキャップです。
仕様PP袋入り
トラスコ品番525-5982
材質アルミニウム
グリーン購入法適合
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。