絞り込み
照射距離(m)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
最大点灯時間
10時間未満・10~19時間・20~29時間・30~39時間・40~49時間・50~59時間・60~69時間・70~79時間・80~89時間・90~99時間・100時間以上
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ヘッドライト

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
706件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット)エスコ
12,100税込13,310
1セット(1セット)
翌日出荷
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)質量(g)233g(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間使用環境温度(℃)-10~55明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン防水性PX6照射距離(m)約43(100%の明るさ)照射方式散光
[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)エスコ
10,800税込11,880
1セット(1セット)
翌日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255関連資料取扱説明書(0.41MB)防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
360°LEDヘッドライト N.S.C.Trading360°LEDヘッドライトN.S.C.Trading
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
適合標準的な成人用安全ヘルメット本体寸法(mm)約262×332×28.5本体質量(g)約310(電池含まず)モード切替20モードバッテリー18650リチウムイオンバッテリー 1本 ※PSE取得済取付け方法固定クリップ式(4か所)LED寿命(時間)約36000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67視認距離昼夜問わず約400m ※他者からの視認距離NETIS番号KK-200058-VE点灯時間(時間)(目安)360度Low : 121、360度Low + タスクLow : 16、360度Low + タスクHigh : 5.3、360度Low + スポット : 2.5、360度High : 4、360度High + タスクLow : 2光源タイプ高輝度チップタイプ白色LED45灯
CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式ヘッドライトGLOBAL&LOCAL
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)106本体寸法(mm)75×40×85充電時間(時間)約3充電方式ACアダプター付きUSB充電器充電可能回数約500回防滴構造IPX3点灯方法強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約15
LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL32RTFENIX(フェニックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2
LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL16FENIX(フェニックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2
充電式ヘッドライト(センサー付き) FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き)FENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット PETZLLEDヘッドライト NAO+ ベルトキットPETZL
4,500税込4,950
1個
当日出荷
NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LED
充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)FENIX(フェニックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630高さ(mm)36電球の種類LED
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
[充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(高演色)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
[充電式]LEDヘッドライト エスコ[充電式]LEDヘッドライトエスコ
28,700税込31,570
1個
翌日出荷
多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,450税込4,895
1台
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ[単4x3本]ヘッドライト/LEDエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
LEDヘッドライト エスコLEDヘッドライトエスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
ヘルメット用LED360°マルチワークライト  スタンダードセット HALO SLヘルメット用LED360°マルチワークライト スタンダードセットHALO SL
28,980税込31,878
1個
当日出荷
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5001電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LED
ヘッドライト滑り止め DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘッドライト滑り止めDENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1セット(2個)
3日以内出荷
ヘッドライト滑り止め
材質ゴム質量(g)2本体寸法(mm)28×23×2.5適合品番PLRX-7H、PLRX-8H
充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメン GLANZ充電池抜きハイブリットヘッドライト600ルーメンGLANZ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。
用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)210電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)600最大点灯時間7時間
充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメン GLANZ充電池抜きハイブリットヘッドライト700ルーメンGLANZ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
後から充電池を買えば充電式にもなります。
用途ヘッドライトとして。付属品ヘルメットクリップ質量(g)270電源(V)単三電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)700最大点灯時間16時間
コンパクトヘッドライト STAR LightコンパクトヘッドライトSTAR Light
999税込1,099
1個
4日以内出荷
LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
付属品ヘッドバンド質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LED
レイディアント 250ヘッドランプ NiteIzeレイディアント 250ヘッドランプNiteIze
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
モード切替も角度調整もできるレイディアント 250ヘッドランプ。シンプルなプッシュボタンにより、4つのモード切替が簡単にできる。ヘッドランプ本体は90°可動式。簡単にビーム角度を調節可能。ボタンを1.5秒間押すと、ナイトビジョンモードに切替可能。ボタンを5秒間押すと、ロックアウト機能をON/OFF に切替可能。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、LED電球、弾性ゴム質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×44×39保護等級耐水性(IPX4)使用電池単4電池×3本(モニター電池付属)電源タイプ電池式連続点灯時間(時間)10落下耐久(m)2
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
[充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ[充電式]LEDヘッドライト用バッテリーエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPALEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネットELPA
2,942税込3,236
1個
3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 使用シーンに合わせて調色できる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)電球の種類LED
「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプKOOL BEAM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED
LEDヘッドライト ”APEX PRO” プリンストンLEDヘッドライト ”APEX PRO”プリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。 主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。 CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833幅(mm)64ブラック高さ(mm)44奥行(mm)44電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7明るさ(Lm)650最大点灯時間10時間
高演色LEDヘッドライト 2750CC PELICAN(ペリカン)高演色LEDヘッドライト 2750CCPELICAN(ペリカン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。
トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)
LEDヘッドライト RADIUS ZEFULSLEDヘッドライト RADIUSZEFULS
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬点灯モード SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン) COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン) SMD+COB:400ルーメン
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10
LEDヘッドランプ HapysonLEDヘッドランプHapyson
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000” FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”FENIX(フェニックス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37
充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP30RV20BLACKFENIX(フェニックス)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120h
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” FENIX(フェニックス)リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”FENIX(フェニックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
LED充電式ヘッドライト HP16R FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16RFENIX(フェニックス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2
FENIXライト用オプション ストラップ FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ストラップFENIX(フェニックス)
599税込659
1個
当日出荷
長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ベルト用ホルダーFENIX(フェニックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
FENIXライト用オプション マルチキー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション マルチキーFENIX(フェニックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カラビナ、マイナスドライバー、栓抜き機能付きのマルチツールです。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6831適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)28.6全長(mm)69高さ(mm)3.5奥行(mm)53.8
FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンドFENIX(フェニックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R”FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
充電式ヘッドライト JTC充電式ヘッドライトJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き
仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)取扱説明書(0.27MB)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)
ヘッドライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら