- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- 18ページ目
18ページ目: ヘッドライト
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED
トラスコ品番490-4508
色黒
質量(g)145
電源リチウム電池123A(1個)付属
全光束(Lm)1~500
使用電池CR123A×1本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)1~1000
点灯時間50時間
最大点灯時間50時間
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類LED
仕様防滴仕様(IP×4)
トラスコ品番413-9810
幅(mm)27
高さ(mm)50
質量(g)110
奥行(mm)43
電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属
全光束(Lm)5-80
保護等級防滴仕様(IPX4)
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)5-80
照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)
点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LED
トラスコ品番384-1774
質量(g)48
電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売
全光束(Lm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)26
照射距離(m)70
最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45
質量(g)61
付属品ヘッドバンド
材質(本体)アルミ、プラスチック
電源単4形乾電池×3個(別売)
光源1W LED1球
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)51
照射距離(m)58
電球の種類LED
最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
充電池&乾電池兼用。スマートスイッチ
付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個
質量(g)約145(電池除く)
電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45
ヘッド径(Φmm)Φ23
充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)
連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間
防塵防水性能IPX4
照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)
照射距離(m)【最大時】125
照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
1個
¥8,790
税込¥9,669
3日以内出荷
RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20
寸法(mm)55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。
ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。
幅W×全長(mm)23×800
防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)210
仕様充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り)
質量(g)99
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
点灯時間強:6時間、弱:10時間
最大点灯時間強:6時間、弱:10時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
閃光防滴ヘッドライト
明るさ(Lm)150
質量(g)33
保護等級IPX4相当 赤色点滅機能
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造IPX4相当 赤色点滅機能
点灯時間強:4時間、弱:10時間
最大点灯時間強:4時間、弱:10時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
充電式ズーミングヘッドライト
明るさ(Lm)400
質量(g)本体:153、ポリマー電池:120
保護等級防滴仕様IP4相当
使用電池リチウムポリマー充電池
電池リチウムポリマー電池
電源タイプ充電式
防滴構造防滴仕様IP4相当
点灯時間強:3時間、弱:10時間
最大点灯時間強:3時間、弱:10時間
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
充電式ズーミングヘッドライト
明るさ(Lm)260
質量(g)本体:100、ポリマー電池:120
保護等級防滴仕様IP4相当
使用電池リチウムポリマー充電池
電池リチウムポリマー電池
電源タイプ充電式
防滴構造防滴仕様IP4相当
点灯時間強:5.5時間、弱:13時間
最大点灯時間強:5.5時間、弱:13時間
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
センサー付きヘッドライト
明るさ(Lm)180
質量(g)73
保護等級防滴仕様IPX5相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造防滴仕様IPX5相当
点灯時間強:5時間、弱:8時間
最大点灯時間強:5時間、弱:8時間
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
防滴タイプ(IPX4相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)80
質量(g)74
保護等級防滴仕様IPX4相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造防滴仕様IPX4相当
点灯時間強:12時間、弱:20時間
最大点灯時間強:12時間、弱:20時間
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
スライド式フォーカスコントロール機能付きヘッドライト
明るさ(Lm)300
質量(g)132
保護等級防滴仕様IPX3相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造防滴仕様IPX3相当
点灯時間強:1.5時間、弱:5時間
最大点灯時間強:1.5時間、弱:5時間
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
エコファイターヘッドライト
明るさ(Lm)160
質量(g)80
機能3段階角度調節機能
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
点灯時間強:3.5時間、弱:5時間
最大点灯時間強:3.5時間、弱:5時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ダイヤル式フォーカスヘッドライト
明るさ(Lm)150
質量(g)105
保護等級防滴仕様IPX3相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造防滴仕様IPX3相当
点灯時間強:4.5時間、弱:7時間
最大点灯時間強:4.5時間、弱:7時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。