ヘッドライト :「吊り下げ」の検索結果
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
ヘッドライト・バックライトを装備したヘッドライトです。ヘッドライトはワイド照射、スポット照射のフォーカスコントロールが可能でシーンに合わせて見やすい調節が可能です。白色LED2段階の調光とフラッシュ、赤色点灯とフラッシュの切替が可能。バックライトは白色LED3段階調光と赤色LED点灯とフラッシュの切替が可能。さらにバックライトは取り外して、ハンドライトとして使用したり、バックライトに搭載されているフックを利用して吊り下げたり据え置いたり、自由な使い方が可能です。(バックライトから電源コードを外すとヘッドライトは点灯しません)。IPX3防雨型
材質アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)160(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:71×41×50、バックライト:84×43×66
連続使用時間(時間)【目安)(新品アルカリ乾電池使用時)】ヘッドライト:HIGT5/LOW14.5/常灯312、バックライト:HIGT11.5/MID38.5/LOW136/常灯19.5
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
点灯方式ヘッドライト:白色HIGT/白色LOW/白色FLASH/赤色点灯/赤色FLASH、バックライト:白色HIGT/白色MID/白色LOW/赤色点灯/赤色FLASH
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)ヘッドライト:Higt450・Low150・常灯1、バックライト:Higt120・Mid35・Low10・常灯10
電球の種類LED
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)400
明るさ(Lm)約400~8
照射距離(m)約122
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4.5~58
IP等級54
落下耐久(m)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。