ヘッドライト :「検査用 ライト」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
欠品中

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)125(High)/60(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷