ヘッドライト :「耐衝撃」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! 180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP! 作業に合わせてセンターのみ分割照射可能 装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個 質量(g)約300(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯 耐衝撃性1m 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320 防水保護等級IPX3 照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

アックスブレーン充電式 LEDヘッドライト
前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60 付属品USB / MicroUSBコード 質量(g)約145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65相当 点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯 充電時間(時間)約4 耐衝撃性1.5m バッテリー容量(mAh)1500 充電可能回数500回未満 照射距離(m)最大約30(スポット) インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示) 連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。
質量(g)91 色温度6500K 使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh) 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low) 点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)充電式メタルライト
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm)48 高さ(mm)227 奥行(mm)48 電源充電式 本体質量(g)378 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)最大:200(ハイモード時) 耐衝撃1m 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質耐衝撃ABS樹脂 質量(g)202(電池含) スイッチプッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60 首振角度(°)上下90の角度調整が可能 保護等級IPX4 使用電池単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃)-20~40 電源タイプ電池式 使用場所屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm)270 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 電球の種類LED 明るさ(Lm)160 点灯時間(時間)約3 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh) 耐衝撃性能IK07 色温度2700-4500-6500 充電時間(時間)約3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 質量(g)91 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷