ヘッドライト :「耐衝撃」の検索結果
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
色イエローブラック
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)2
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能
幅(mm)70
高さ(mm)44
奥行(mm)40
保護等級IP67
使用電池単4乾電池×3本
点灯方式カラーモード(赤、緑、青)
耐衝撃性IK07
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)70
最大点灯時間110時間
落下耐久(m)2
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。