ヘッドライト :「耐衝撃」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。複数のモードで出力と連続使用時間を調節。設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能。IP54:防塵・防水。2mの耐落下衝撃性
付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ 質量(kg)0.12 平均演色評価数70 連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間 保護等級IP54 バッテリー内臓式 色温度4000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450 照射範囲5段階調整
1個
10,980 税込12,078
欠品中