「取付方式」から絞り込む
リード式ドアセンサーATEN3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサーATEN3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサーATEN3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3