非常口標識/避難誘導 :「LED 赤外線」の検索結果
関連キーワード
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用
付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2
質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり
電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)
モード切替OFF/シングル/A/B
使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)
電池寿命330日(※1日30回点灯)
アズワン品番64-8901-28
音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)
点灯時間3秒点灯
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。