絞り込み
最大口開き(mm)
- 129
- 65(4)
- 70(3)
- 75(4)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 106(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 125(11)
- 128(3)
- 130(3)
- 140(5)
- 150(13)
- 154(8)
- 160(3)
- 200(7)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 129(5)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(4)
口深(mm)
- 68(1)
- 77(1)
- 83(1)
- 85(1)
- 88(1)
ブランド
- TRUSCO(5)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(14)
104(6)
110(4)
125(11)
129
140(5)
150(13)
154(8)
200(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス 125mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)