絞り込み
最大口開き(mm)
- 65
- 50(2)
- 70(3)
- 75(4)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(11)
- 102(2)
- 104(6)
- 105(1)
- 110(3)
- 120(2)
- 125(9)
- 129(3)
- 140(3)
- 150(12)
- 154(6)
- 160(3)
- 200(6)
- 205(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 65(2)
- 70(2)
材質
- アルミ(2)
- 鋳鉄(2)
口深(mm)
- 28(2)
- 31(1)
- 35(1)
主な用途
- 木工作業(2)
ブランド
- TRUSCO(4)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65
75(4)
100(11)
104(6)
125(9)
140(3)
150(12)
154(6)
160(3)
200(6)
最大口開き(mm)をもっと見る

ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810



















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)