絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 200(4)
  • 210(1)
口幅(mm)
  • 200
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 106(2)
  • 123(1)
  • 125(6)
  • 127(2)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 140(2)
  • 150(9)
  • 154(8)
  • 203(2)
  • 205(3)
  • 206(2)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 86(1)
  • 103(1)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
金属加工作業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
140(1)
150(1)
165(1)
200(4)
210(1)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス