絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
最大口開き(mm)
  • 203
  • 65(4)
  • 75(5)
  • 100(13)
  • 102(3)
  • 104(5)
  • 105(3)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 125(12)
  • 127(3)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 140(4)
  • 150(13)
  • 154(8)
  • 160(5)
  • 200(9)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 203(2)
材質
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 119(1)
  • 125(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(5)
100(13)
104(5)
125(12)
129(5)
140(4)
150(13)
154(8)
160(5)
200(9)
最大口開き(mm)をもっと見る
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス