絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 75
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 100(13)
  • 102(4)
  • 104(5)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 125(12)
  • 127(3)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 140(4)
  • 150(13)
  • 154(8)
  • 160(5)
  • 200(10)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 75(2)
  • 79(1)
  • 100(2)
主な用途
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(2)
スチール・鋳鉄
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75
100(13)
104(5)
125(12)
129(5)
140(4)
150(13)
154(8)
160(5)
200(10)
最大口開き(mm)をもっと見る
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(56件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
ホームバイス 回転台付 E-Valueホームバイス 回転台付E-Value
3,998税込4,398
1台
当日出荷
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス