絞り込み
最大口開き(mm)
- 75
- 25(10)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(11)
- 73(8)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(18)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 48(1)
- 74(1)
- 75(14)
- 79(2)
- 100(3)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(2)
口深(mm)
- 17(1)
- 25.4(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 53(1)
- 55(1)
- 56(1)
- 300(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- 鋳鉄(11)
ブランド
- モノタロウ(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- SK11(1)
- SUN UP(1)
- trad(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(9)
- ユニック(2)
モノタロウ・E-Value・H&H・SK11・SUN UP・trad・TRUSCO・エスコ・ユニック
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ホームバイス 回転台付
E-Value¥4,698税込¥5,1681台当日出荷精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
75mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥45,300税込¥49,8301個翌々日出荷エスコ品番EA525DF-1材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
木工バイス
ユニック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥28,300税込¥31,1301個翌日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43






















![75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-220620-02.jpg)