絞り込み
最大口開き(mm)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(9)
- 125(1)
- 150(1)
口幅(mm)
- 100
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 102(3)
- 104(6)
- 106(1)
- 123(1)
- 125(6)
- 126(1)
- 127(1)
- 129(3)
- 140(1)
- 148(1)
- 150(8)
- 154(6)
- 164(1)
- 165(1)
- 200(3)
- 205(2)
- 口幅(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
口深(mm)
- 45(1)
- 50(3)
- 53(1)
- 56(2)
- 60(1)
- 66(1)
主な用途
- 切断作業(1)
- 金属加工作業(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- SUN UP(1)
- ブロッカース・ホイヤー社(1)
- SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・E-Value・H&H・SUN UP・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(2)
90(1)
100(9)
125(1)
150(1)

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
(61件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
ホームバイス 回転台付
E-Value¥4,698税込¥5,1681台当日出荷精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
中型マルチコンビバイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)
ブロッカース・ホイヤー社¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。タイプリードバイス
ステンレスバイス 100mm
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8