リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフトブロッカース・ホイヤー社当日出荷から翌々日出荷
HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)200全長(mm)300高さ(mm)300取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)170取付寸法F(mm)85取付寸法G(mm)85取付寸法H(mm)170