絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 200(1)
口幅(mm)
- 100(1)
- 140(1)
材質
- スチール(4)
口深(mm)
- 50(1)
- 80(1)
ブランド
- ブロッカース・ホイヤー社
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(44)
- エスコ(3)
- SUN UP(2)
- 東洋アソシエイツ(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- ナベヤ(1)
- PanaVise(1)
- ナリカ(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
140(1)
200(1)

リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト
ブロッカース・ホイヤー社¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から9日以内出荷HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)200全長(mm)300高さ(mm)300取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)170取付寸法F(mm)85取付寸法G(mm)85取付寸法H(mm)170
リードバイスHEUER Vice用回転リフト
ブロッカース・ホイヤー社¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質鍛造鋼幅(mm)152全長(mm)270高さ(mm)339取付穴寸法(mm)13取付寸法G(mm)70取付寸法H(mm)94
リードバイスHEUER Vice用回転台
ブロッカース・ホイヤー社¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から9日以内出荷優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)
ブロッカース・ホイヤー社¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌々日出荷鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。タイプリードバイス