7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(2)
104(2)
110(2)
129(3)
135(1)
140(1)
150(1)
154(3)
160(1)
178(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄(FC250)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
当日出荷