リードバイス :「卓上 バイス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
80(1)
91(1)
120(1)
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)80 口深(mm)44 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)235 幅(mm)130 高さ(mm)80 締付力(kN)10 トラスコ品番490-0847 質量(kg)4.2
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材 仕様アンビル機能付き、シャフト 適合機種TMB-90 トラスコ品番819-1315 質量(g)420
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

仕様アンビル機能付き、めねじ 適合機種TMB-90 トラスコ品番819-1316 質量(g)200
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷