9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(9)
102(2)
104(2)
120(2)
125(6)
128(2)
150
154(4)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング