「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(9)
102(2)
104(2)
120(2)
125(6)
128(2)
150(9)
154
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。
上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)154
口深(mm)90
材質(本体)鋳鉄(FC250)
付属品回転台
質量(kg)24
寸法F(mm)143
寸法G(mm)202
寸法H(mm)103
全長(mm)462
幅(mm)180
高さ(mm)305
締付力(kN)26
トラスコ品番490-0511
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。