絞り込み
最大口開き(mm)
- 55
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(11)
- 60(4)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(7)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(5)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 150(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 78(1)
材質
- 鋳鉄(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 30(2)
- 50(1)
ブランド
- ミニター(1)
- SUN UP(1)
- SK11(1)
ミニター・SUN UP・SK11
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(7)
100(5)
102(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る

ベンチバイス
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30