絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 55(3)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(6)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(4)
口幅(mm)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(2)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 25.4(1)
  • 27(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(5)
102(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥8,530税込¥9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス