絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 71(2)
  • 75(6)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(3)
口幅(mm)
  • 51(1)
  • 70(1)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(2)
主な用途
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 59(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70
75(6)
100(4)
102(3)
150(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス