絞り込み
最大口開き(mm)
- 80
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 100(5)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 150(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 80(1)
- 165(1)
材質
- アルミ(1)
主な用途
- 木工作業(1)
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 32(1)
- 50(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- SK11(1)
TRUSCO・SK11
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(5)
102(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96

















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)