絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(6)
  • 78(2)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
口幅(mm)
  • 80(1)
  • 165(1)
材質
  • アルミ(1)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 32(1)
  • 50(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(4)
102(3)
150(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス