絞り込み
最大口開き(mm)
- 35(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 70(1)
口幅(mm)
- 63(1)
- 70(1)
材質
- アルミ(1)
- 鋳鉄(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 35
- 16(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 51(1)
- 55(1)
- 57(2)
- 58(1)
- 59(1)
- 口深(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ユニック(1)
TRUSCO・ユニック
「最大口開き(mm)」から絞り込む
35(1)
60(1)
63(1)
70(1)

アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業

















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)