絞り込み
最大口開き(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 80(1)
- 165(1)
口幅(mm)
- 38(1)
- 50(1)
- 165(1)
材質
- 鋳鉄(2)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(2)
- 精密加工作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- エスコ(16)
- TRUSCO(12)
- ユニック(3)
- SUN UP(3)
- RS PRO(3)
- M&M(1)
- エロン(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- 道刃物工業(1)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
50(2)
55(1)
80(1)
165(1)

ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ベビーバイス
SK11(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。用途細かい作業での固定。材質(本体)鉄鋳物種類ベンチバイス最大口開き(mm)25主な用途精密加工作業口深(mm)25