絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(19)
  • RS PRO(4)
  • ユニック(3)
  • SUN UP(3)
  • SK11(3)
  • M&M(2)
  • エロン(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • ミニター(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • ナベヤ(1)
  • 道刃物工業(1)
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(3)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 102(1)
口幅(mm)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 27(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 59(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(3)
ホビー・クラフト・軽作業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(4)
60(2)
63(1)
65(1)
66(1)
70(3)
76(1)
80(1)
90(1)
102(1)
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(吸盤タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業質量(kg)1.098全長(mm)188幅(mm)158高さ(mm)155締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5572
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCOアルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mmTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)60口深(mm)27材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途彫金・ホビー・クラフト作業クランプ開口(mm)(最大)33質量(kg)0.322全長(mm)122幅(mm)60高さ(mm)129締付力(kN)1.96トラスコ品番389-5564
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
回転台付バイスTRV用 TRUSCO回転台付バイスTRV用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4731適合機種TRV-100

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス